Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMC152
Cod. Produttore
DMC152
Cod. EAN
8006588050170

Informazioni di prodotto

CAN.MODUL 150X62.5 + COPERCHIO
Canalina modulare in PVC di dimensioni 150x62.5 mm, completa di coperchio, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettata per garantire facilità di installazione e resistenza, questa canalina modulare offre un sistema pratico e funzionale per la gestione degli impianti elettrici, assicurando sicurezza e ordine negli ambienti di lavoro o domestici. Descrizione del produttore: Cassetta modulare in materiale resistente con dimensioni di 150x62,5 mm, completa di coperchio. Progettata per l’installazione di componenti elettrici, garantisce protezione e facilità di montaggio. Ideale per applicazioni che richiedono un contenitore compatto e funzionale per la gestione degli impianti elettrici.

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

62,5 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canalina modulare PVC 150x62,5 mm con coperchio per gestione impianti elettrici