Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMS4010BEU
Cod. Produttore
MS4010BEU
Cod. EAN
8006588045565

Informazioni di prodotto

MINICAN.40x10x1sAV.B.9010
Descrizione del produttore: Canalina elettrica di dimensioni compatte 40x10 mm, realizzata in materiale resistente con finitura bianca RAL 9010. Ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti interni, garantisce un'installazione ordinata e sicura. La struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre il design minimale si adatta facilmente a qualsiasi contesto. Prodotto conforme agli standard per materiali elettrici, adatto per applicazioni civili e industriali.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

10 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie fisse

1

Produttore

Canalina elettrica compatta 40x10 mm bianca RAL 9010 per organizzazione cavi interni