Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALDC075BEU
Cod. Produttore
LDC075BEU
Cod. EAN
8006588010822

Informazioni di prodotto

CAN.DIN 75x50 B 9010
Descrizione del produttore: Canalina DIN di dimensioni 75x50 mm realizzata in materiale resistente e di colore bianco (codice 9010). Progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce una gestione ordinata degli impianti elettrici con un design funzionale e robusto. Adatta per installazioni industriali e civili, assicura facilità di montaggio e lunga durata nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

75 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canalina DIN 75x50 mm bianca 9010 per organizzazione e protezione cavi elettrici