Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALDC053BEU
Cod. Produttore
LDC053BEU
Cod. EAN
8006588010778

Informazioni di prodotto

CANAL.DINCH 50x37.5B 9010
Descrizione del produttore: Canalina DIN per installazioni elettriche con dimensioni di 50x37,5 mm, realizzata in materiale resistente e di colore bianco (codice 9010). Progettata per garantire un'organizzazione efficiente dei cavi e una protezione ottimale negli impianti elettrici, facilita la posa e la manutenzione degli stessi. Adatta per applicazioni industriali e civili, offre robustezza e durabilità nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

37,5 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canalina DIN 50x37,5 mm bianca 9010 per installazioni elettriche industriali e civili