Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALDC032BEU
Cod. Produttore
LDC032BEU
Cod. EAN
8006588010761

Informazioni di prodotto

CANAL.DINCH 37.5x25B 9010
Descrizione del produttore: Canalina DIN di dimensioni 37,5x25 mm, colore bianco 9010, ideale per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in impianti civili e industriali. Realizzata in materiale resistente, garantisce durabilità e facilità di installazione su guide DIN standard, assicurando un sistema ordinato e sicuro per la gestione dei cablaggi elettrici.

colore

Bianco

larghezza

37,5 mm

altezza

25 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canalina DIN 37,5x25 mm bianco 9010 per gestione cavi elettrici impianti civili industriali