Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALDC107BEU
Cod. Produttore
LDC107BEU
Cod. EAN
8006588010792

Informazioni di prodotto

CANAL.DINCH 100x75 B 9010
Descrizione del produttore: Canalina DIN di dimensioni 100x75 mm, realizzata in materiale resistente e durevole con finitura bianco RAL 9010. Progettata per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in ambienti industriali e civili, garantisce facilità di installazione su guide DIN standard. Ideale per mantenere ordine negli impianti elettrici, assicurando sicurezza e una gestione efficiente del cablaggio.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

75 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

4

Produttore

Canalina DIN 100x75 mm bianco RAL 9010 per organizzazione cavi industriale e civile