Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE114BL
Cod. Produttore
E114BL
Cod. EAN
8006588022351

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.60x80 S/4SG BLU
Canalina cablaggio di dimensioni 60x80 millimetri, realizzata in materiale resistente e di colore blu. Progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, consente una gestione ordinata degli impianti elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione. La struttura con fessure laterali permette una ventilazione adeguata e un facile inserimento dei cavi, garantendo sicurezza e funzionalità negli ambienti professionali e industriali. Descrizione del produttore: Canalina cablata di dimensioni 60x80 mm, realizzata in materiale resistente e di colore blu. Progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, consente una gestione ordinata degli impianti elettrici grazie alle sue pareti forate che facilitano l'inserimento e la distribuzione dei cavi. Ideale per installazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta sicurezza e funzionalità nella canalizzazione dei cablaggi.

colore

Blu

larghezza

60 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Produttore

Canalina cablata 60x80 mm blu pareti forate protezione cavi elettrici industriale civile