Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAED5050
Cod. Produttore
ED5050
Cod. EAN
8006588055014

Informazioni di prodotto

CAN.CAB. 50x50 M.12,5
Descrizione del produttore: Canalina cablata di dimensioni 50x50 mm con altezza utile di 12,5 mm, ideale per l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente, garantisce una gestione ordinata dei fili, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura sicurezza e durata nel tempo.

colore

Grigio

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

Produttore

Canalina cablata 50x50 mm altezza 12,5 mm protezione cavi elettrici ambienti industriali e civili