Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE374
Cod. Produttore
E374
Cod. EAN
8006588020722

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.100X100 cg S/4
Descrizione del produttore: Canalina cablaggio in plastica grigia di dimensioni 100x100 mm, dotata di copertura con sistema di fissaggio a scatto. Progettata per organizzare e proteggere cavi elettrici in installazioni industriali e civili, garantisce facilità di accesso e manutenzione grazie alle aperture laterali. La struttura robusta assicura resistenza meccanica e isolamento elettrico, rendendola ideale per la gestione ordinata dei cablaggi.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Produttore

Canalina cablaggio plastica 100x100 mm grigia con fissaggio a scatto per installazioni industriali e civili

€ 21,65 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m