Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE154BL
Cod. Produttore
E154BL
Cod. EAN
8006588022375

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.40x80 S/4SG BLU
Canalina portacavi di dimensioni 40x80 mm, realizzata in materiale resistente e di colore blu. Progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce facilità di installazione e gestione ordinata degli impianti elettrici. La struttura con aperture laterali consente una ventilazione ottimale e un rapido accesso ai cavi, migliorando la sicurezza e la manutenzione degli impianti. Adatta per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Canalina cablaggio di dimensioni 40x80 mm in colore blu, dotata di copertura e pareti laterali forate per facilitare l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Ideale per installazioni elettriche che richiedono una gestione ordinata dei cablaggi, garantendo accessibilità e ventilazione. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell’uso professionale.

colore

Blu

larghezza

40 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Produttore

Canalina cablaggio 40x80 mm blu con copertura e pareti forate per installazioni elettriche professionali