› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

CANALETTA FLESSIBILE ADESIVA L500 B

Cod. Rexel HLL2222
Cod. Produttore L2222
Cod. EAN 4012740104401

Informazioni principali

  • Dimensioni: b21 x h23 mm
  • Lunghezza: 500 mm
  • Materiale: Poliammide autoestinguente
  • Colore: Grigio chiaro (RAL 7035)
  • Base: Autoadesiva
  • Protezione: Halogen Free
  • Utilizzo: Cablaggi compatti
  • Serie: VK-FLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canaletta per cablaggio flessibile con base autoadesiva, dimensioni dimensioni b21 x h23 mm, lunga 500 mm, realizzata in poliammide autoestinguente Halogen Free, di colore grigio chiaro (RAL 7035). Ideale per cablaggi compatti, aiuta a mantenere i cavi ordinati e protetti in caso di incendio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

flessibile

esecuzione della parete laterale

Intagliato

diametro

24 mm

autoestinguente

lunghezza

500 mm

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Autoadesivo e perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

154 mm²

distanza della fessura

4,5 mm

larghezza della fessura

8 mm

Serie

VK FLEX

CANALETTA FLESSIBILE ADESIVA L500 B