› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

CANALETTA CABLAGGIO PVC B60XH60

Cod. Rexel HLBA7A60060
Cod. Produttore BA7A60060
Cod. EAN 4012740198943

Informazioni principali

  • Materiale: PVC autoestinguente
  • Dimensioni: b60 x h60 mm
  • Modulo: 12,5 mm
  • Colore: Grigio RAL 7030
  • Protezione: UL94 V0
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Accessori: Coperchio + fermacavi
  • Serie: BA7A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalette in PVC autoestinguente di colore grigio (RAL 7030) per il cablaggio di quadri elettrici, dimensioni b60 x h60 mm, modulo 12,5 mm (feritoia 6 mm, lamella 6,5 mm). Progettati per proteggere e organizzare i cavi, garantiscono sicurezza grazie alla conformità UL94 V0. Sono fornite in barre da 2 metri con coperchio e sagoma fermacavi per un'installazione ordinata e stabile.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

2708 mm²

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

con parte superiore

Serie

BA7A

CANALETTA CABLAGGIO PVC B60XH60