› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH100

Cod. Rexel HLBA7A100030
Cod. Produttore BA7A100030
Cod. EAN 4012740212601

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Dimensioni: 100x30 mm
  • Colore: Grigio RAL 7030
  • Altezza: 80 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Fissaggio: Scatto rapido su supporti FD00B1
  • Conformità: RoHS 2011/65/EU
  • Serie: BA7A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalina con coperchio per la gestione ordinata dei cavi verticali nei quadri vegaD. Alta 80 mm, larga 30 mm e lunga 2000 mm, si installa rapidamente grazie al pratico fissaggio a scatto sui supporti FD00B1. Solida e sicura, facilita il cablaggio e assicura pulizia visiva. La finitura grigio RAL 7030 si adatta perfettamente agli ambienti elettrici industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

30 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

2321 mm²

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

con parte superiore

Serie

BA7A

CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH100