› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B25

Cod. Rexel HLHA780025
Cod. Produttore HA780025
Cod. EAN 4012740199247

Informazioni principali

Canaletta per cablaggio Halogen Free 25x80 linea HA7 grigio chiaro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalette in PC/ABS autoestinguente di colore grigio (RAL 7030) Halogen Free, ideali per il cablaggio sicuro di quadri elettrici dove è richiesta l’assenza di alogeni in caso di incendio. Con dimensioni b25 x h80 mm e modulo 12,5 mm (feritoia 6 mm, lamella 6,5 mm), offrono protezione e ordine ai cavi. Sono fornite in barre da 2 metri complete di coperchio e sagoma fermacavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

25 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7035

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

1485 mm²

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

con parte superiore

Serie

HA7

CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B25