Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD200CABEU
Cod. Produttore
LD200CABEU
Cod. EAN
8006588014325

Informazioni di prodotto

CAN.PORTAUT.200X50 B9010
Descrizione del produttore: Canale portautensili in materiale resistente, dimensioni 200x50 mm, colore bianco (B9010). Progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce facilità di installazione e una gestione ordinata degli impianti elettrici. Adatto ad ambienti professionali dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

3

Produttore

Canale portautensili 200x50 mm bianco B9010 per gestione cavi elettrici professionale