Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD150CABEU
Cod. Produttore
LD150CABEU
Cod. EAN
8006588014264

Informazioni di prodotto

CAN.PORTAUT.150X50 B9010
Descrizione del produttore: Canale portautensili di dimensioni 150x50 mm realizzato in materiale resistente, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Il design modulare permette un facile assemblaggio e installazione, garantendo una gestione ordinata degli impianti elettrici. La finitura di colore chiaro si adatta a diversi ambienti, offrendo una soluzione funzionale e duratura per la distribuzione dei cavi.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canale portautensili 150x50 mm resistente per organizzazione cavi elettrici