Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG26
Cod. Produttore
G26
Cod. EAN
8006588030134

Informazioni di prodotto

CANALE G 80X40 cg
Descrizione del produttore: Canale portacavi in metallo con sezione 80x40 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Questo canale garantisce robustezza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la gestione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura modulare consente un montaggio semplice e flessibile, assicurando un'efficace separazione e protezione dei cavi. Ideale per applicazioni che richiedono un sistema ordinato e sicuro di distribuzione elettrica.

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canale portacavi metallo 80x40 mm robusto modulare per impianti elettrici industriali e civili