Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG9
Cod. Produttore
G9
Cod. EAN
8006588030349

Informazioni di prodotto

CANALE G 60X60 cg
Descrizione del produttore: Canale portacavi in metallo con dimensioni 60x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce un'installazione sicura e ordinata dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura modulare facilita l'assemblaggio e l'adattamento alle diverse esigenze di cablaggio, assicurando una gestione efficiente dei cavi e una manutenzione semplificata. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nel settore dell'impiantistica elettrica.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

1

Produttore

Canale portacavi metallo 60x60 mm per impianti elettrici industriali e civili

€ 10,25 x 1 m