Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG31
Cod. Produttore
G31
Cod. EAN
8006588030172

Informazioni di prodotto

CANALE G 200X60 cg
Descrizione del produttore: Canale portacavi in metallo con dimensioni di 200x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione di impianti elettrici. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, facilitando l'installazione di cavi in ambienti industriali e civili. Il design modulare consente un montaggio semplice e flessibile, assicurando una gestione ordinata e sicura dei cablaggi elettrici.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

4

Produttore

Canale portacavi metallo 200x60 mm resistenza industriale e civile