Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG43
Cod. Produttore
G43
Cod. EAN
8006588030271

Informazioni di prodotto

CANALE G. 100X150
Descrizione del produttore: Canale portacavi in metallo con sezione di 100x150 mm, ideale per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire robustezza e facilità di installazione, assicura un’efficace gestione dei cavi in ambienti industriali e civili. La struttura modulare permette un’installazione flessibile e sicura, mantenendo ordine e protezione contro agenti esterni. Adatto per applicazioni che richiedono un canale resistente e durevole per l’alloggiamento di cavi elettrici di varie dimensioni.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

150 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale portacavi metallo 100x150 mm per impianti elettrici industriali e civili