Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG26BEU
Cod. Produttore
G26BEU
Cod. EAN
8006588031780

Informazioni di prodotto

CANALE G 80X40cgB.9010
Descrizione del produttore: Canale portacavi in materiale resistente, dimensioni 80x40 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire facilità di installazione e una gestione ordinata dei cavi, assicura sicurezza e durata nel tempo in ambienti residenziali e industriali. La finitura di colore chiaro si integra facilmente in diversi contesti, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la distribuzione elettrica.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canale portacavi 80x40 mm resistente per impianti elettrici residenziali e industriali