Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG23
Cod. Produttore
G23
Cod. EAN
8006588030110

Informazioni di prodotto

CANALE G 40X30
Descrizione del produttore: Canale portacavi in materiale resistente, dimensioni 40x30 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione di impianti elettrici. Progettato per garantire facilità di installazione e una gestione ordinata dei cavi, assicura durabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta è adatta a diversi ambienti industriali e civili, offrendo una soluzione efficiente per il passaggio dei cavi.

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

30 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale portacavi 40x30 mm resistente per impianti elettrici industriali e civili