Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20012
Cod. Produttore
A20012
Cod. EAN
8015466137773

Informazioni di prodotto

3F Linux S NL L1778
Interruttore automatico tripolare progettato per applicazioni elettriche industriali e civili, caratterizzato da elevata affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per l’installazione in impianti di distribuzione elettrica, assicura un funzionamento stabile e una lunga durata nel tempo, ottimizzando la gestione dell’energia e la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: 3F Linux S NL L1779. Struttura portante componibile e flessibile per la creazione di canali luminosi con grado di protezione IP40. Installazione a soffitto o a sospensione.

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

38 mm

Produttore

Interruttore automatico tripolare 3F Linux S NL L1778 protezione IP40 per impianti elettrici industriali e civili