Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG12
Cod. Produttore
G12
Cod. EAN
8006588030035

Informazioni di prodotto

CANALE G 80X80 cg
Descrizione del produttore: Il canale G 80X80 CG rappresenta una soluzione robusta e durevole per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione e protezione dei cablaggi. La sua struttura rigida assicura una protezione efficace contro urti e agenti esterni, mentre il design compatto permette un facile inserimento e manutenzione. La superficie trattata offre una protezione superiore contro l'usura e la corrosione, mantenendo le caratteristiche estetiche nel tempo. Ideale per ambienti industriali e impianti complessi, il canale G 80X80 CG si integra facilmente con altri componenti elettrici grazie alle sue dimensioni standard e alle caratteristiche di fissaggio. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, assicurando un cablaggio ordinato e sicuro. La qualità dei materiali e la precisione costruttiva elevano questo prodotto come una scelta affidabile per installazioni elettriche di livello superiore.

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canale G 80x80 CG robusto e durevole per installazioni elettriche industriali