Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348025
Cod. Produttore
348025
Cod. EAN
8009561342163

Informazioni di prodotto

Base rettilinea in acciaio elettrozincato, progettata per garantire efficienza e robustezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma rettilinea e dimensioni standardizzate
  • Risparmio di tempo con lunghezza di 3 metri pronta all’uso
  • Materiale resistente che assicura durata nel tempo e meno manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura solida per una maggiore sicurezza dell’impianto
  • Finitura elettrozincata che protegge dalla corrosione
  • Ottimizzazione degli spazi con larghezza di 300 mm e altezza di 75 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

connettore senza viti

sezione utile

22500 mm²

diametro del filo

4.4 mm

altezza

75 mm

lunghezza

3000 mm

larghezza

300 mm

esecuzione

senza connettore

forma del profilo

forma a U

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

acciaio

colore

zinco

Produttore

CANALE F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X75 EZ

€ 26,58 x 1 m
(m)
3 m
Q.tà consigliata info