Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG8
Cod. Produttore
G8
Cod. EAN
8006588030332

Informazioni di prodotto

CANALE G 40X40
Descrizione del produttore: Canale elettrico in metallo con dimensioni 40x40 mm, ideale per l’organizzazione e la protezione di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettato per garantire robustezza e durata nel tempo, facilita l’installazione e la gestione ordinata dei cablaggi, assicurando sicurezza e funzionalità negli ambienti di lavoro. La finitura resistente protegge da agenti esterni e usura, rendendo questo canale una soluzione affidabile per sistemi elettrici complessi.

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale elettrico metallo 40x40 mm robusto versatile per impianti industriali e civili