Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALDC205BEU
Cod. Produttore
LDC205BEU
Cod. EAN
8006588010860

Informazioni di prodotto

CAN.DIN 200x50 B9010
Descrizione del produttore: Canale DIN in materiale resistente di dimensioni 200x50 mm, ideale per l'installazione ordinata e sicura di componenti elettrici. La struttura garantisce stabilità e facilità di montaggio, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi in impianti industriali e civili. Il design robusto assicura protezione e durata nel tempo, rendendo questo canale un elemento essenziale per l'organizzazione dei sistemi elettrici.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

6

Produttore

Canale DIN 200x50 mm materiale resistente installazione elettrica industriale e civile