Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALDC022BEU
Cod. Produttore
LDC022BEU
Cod. EAN
8006588010884

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 25x25 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Colore: Bianco tipo 9010
  • Protezione: IP40
  • Resistenza al calore: 850°C
  • Guide sul fondo: per fissaggio accessori
  • Serie: LINEADIN LDC
Descrizione del produttore: Il canale di installazione modello LDC022BEU è un minicondotto in PVC rigido autoestinguente di colore bianco tipo 9010, conforme alle norme DIN e CEI. Presenta dimensioni di 25x25 mm con una lunghezza di 2 metri e viene fornito completo di coperchio smontabile tramite attrezzo. Questo canale è progettato per il passaggio e la protezione di cavi elettrici in impianti civili e industriali, garantendo una buona capacità di contenimento e una facile installazione a parete tramite tasselli. Il materiale plastico utilizzato assicura resistenza al calore fino a 850°C e un'adeguata protezione meccanica. È dotato di guide sul fondo per il fissaggio di accessori come separatori e portautenze modulari, che facilitano l'organizzazione interna dei cavi. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per impianti elettrici in cui è richiesta un'installazione ordinata e sicura.

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

25 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica