Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CM48CMI000
Cod. Produttore
48CMI000
Cod. EAN
8023903293807

Informazioni di prodotto

CAMPANA PER INTERNI 6" 24VCC 12MA EN54

Documentazione tecnica

24Campana per interno in alluminio con elevata resa acustica e basso assorbimento. Potenza sonora 95 dB(A). Consumo 11mA. Grado di protezione IP33C. Tensione di alimentazione 19-28 Vdc. Dimensioni 150mm (diametro) x 64mm.Certificazione secondo EN 54-3.

altezza

64

tensione di alimentazione

24

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

tipo di montaggio

struttura

codice RAL (simile)

3000

diametro

150

colore

rosso

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

principio attivo

combinazione

ingresso del cavo

non pertinente

colore della scatola

rosso

tipo di corrente

DC

grado di protezione (IP)

IP33

tensione nominale

19 V

frequenza del segnale acustico

500 Hz

corrente assorbita

0.011 A

volume

95 dB

Produttore

Campana interno 6" alluminio, 95dB(A), 11mA, IP33C, 19-28VDC, Ø150x64mm, EN54-3