Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5521601LOGO-17
Cod. Produttore
521601LOGO-1702
Cod. EAN
8054934906138

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMPANA DA 6 POLLICI ROSSA 24V
  • Tensione: 24V DC
  • Dimensioni: 6 pollici
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Plastica resistente
  • Montaggio: A parete
  • Protezione: IP21
  • Serie: None
Campana da 6 pollici di colore rosso progettata per montaggio a parete, ideale per applicazioni elettriche in corrente continua a 24V. Realizzata in plastica resistente, offre un grado di protezione IP21 che garantisce una buona protezione contro l’ingresso di corpi solidi e gocce d’acqua verticali. Questo dispositivo è perfetto per ambienti interni dove è richiesta una segnalazione acustica affidabile e visibile. La sua struttura robusta e il design semplice la rendono una soluzione funzionale e durevole per sistemi di allarme e segnalazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La campana da 6 pollici rossa 24V è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica resistente. Il suo design elegante e il colore rosso vivace la rendono perfetta per qualsiasi ambiente. Progettata per un montaggio a parete, questa campana opera con corrente continua (DC) e presenta un grado di protezione IP21, garantendo durabilità e sicurezza. Un'ottima scelta per chi cerca un dispositivo funzionale e esteticamente gradevole.

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

DC

volume

95 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP21

Produttore

Campana 6 pollici rossa 24V montaggio parete IP21