Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC2128SBACIO
Cod. Produttore
IPC2128SBADF28KMCI0

Informazioni di prodotto

CAM IP Bullet 5MP Colorhunter
Descrizione del produttore: La telecamera IP Bullet da 8 megapixel offre immagini ad alta risoluzione con un obiettivo da 2,8 mm, ideale per applicazioni di videosorveglianza avanzata. Progettata per garantire una qualità video nitida e dettagliata, questa telecamera è perfetta per monitorare ambienti sia interni che esterni. La tecnologia IP assicura una facile integrazione in sistemi di sicurezza esistenti, mentre il design Bullet facilita l'installazione e l'orientamento preciso. Grazie alla sua elevata definizione, consente di catturare immagini chiare anche in condizioni di luce variabile.

colore

Bianco

larghezza

75 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

74 mm

profondità

191 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10,5 W

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto