› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

CALZA TRECCIATA POLIAMMIDE 18 34MM

DKC
Cod. Rexel DK60GPA-34
Cod. Produttore 60GPA-34
Cod. EAN 8033648191825

Informazioni principali

  • Descrizione: Calza trecciata PA
  • Diametro: 34 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Resistenza: Usura e chimici
  • Copertura trama: >85%
  • Autoestinguenza: Sì
  • Serie: DK60GPA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Calze trecciate realizzate con monofilo di poliammide PA6.6, offrono un’ottima resistenza all’abrasione, alle sostanze chimiche, a combustibili, liquidi e muffe. L’elevata densità di trama (copertura >85%) ed il filato robusto (0,25mm), ne consentono l’applicazione in impieghi gravosi. Autoestinguenza e nessuna tossicità in caso d’incendio le rendono particolarmente indicate nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio d’incendio. Estrema facilità di calzatura e scorrimento dei cavi; allargando le maglie è possibile fare uscire uno o più cavi in qualsiasi punto del cablaggio. L’inclinazione della trama può variare in conseguenza al diametro della treccia.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

18 mm

Approvato secondo DIN 5510

temperatura

125 ... -55 °C

diametro del fascio

18 ... 34 mm

CALZA TRECCIATA POLIAMMIDE 18 34MM