Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK60GPA-27
Cod. Produttore
60GPA-27
Cod. EAN
8033648191801

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Diametro: 27 mm
  • Colore: Nero
  • Copertura: >85%
  • Filato: 0,25 mm robusto
  • Resistenza: abrasione e chimici
  • Autoestinguenza: Sì
  • Serie: DK60GPA
Descrizione del produttore: Calze trecciate realizzate con monofilo di poliammide PA6.6, offrono un’ottima resistenza all’abrasione, alle sostanze chimiche, a combustibili, liquidi e muffe. L’elevata densità di trama (copertura >85%) ed il filato robusto (0,25mm), ne consentono l’applicazione in impieghi gravosi. Autoestinguenza e nessuna tossicità in caso d’incendio le rendono particolarmente indicate nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio d’incendio. Estrema facilità di calzatura e scorrimento dei cavi; allargando le maglie è possibile fare uscire uno o più cavi in qualsiasi punto del cablaggio. L’inclinazione della trama può variare in conseguenza al diametro della treccia.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

27 mm

Approvato secondo DIN 5510

temperatura

125 ... -55 °C

diametro del fascio

18 ... 27 mm

Produttore

DKC

CALZA TRECCIATA PA 18 27MM NERO