› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

CALZA RAME HG-CU 15MM 12 22

DKC
Cod. Rexel DK60GCU-17
Cod. Produttore 60GCU-17
Cod. EAN 8033648173104

Informazioni principali

  • Descrizione: Calza rame HG-CU
  • Diametro: 15 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Protezione: EMI ampia banda
  • Resistenza: Alta trazione e usura
  • Guaina: PVC liscio interno
  • Serie: 60GCU-60GCUK
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Calze trecciate realizzate con rame stagnato (60GCU-60GCUK) , conferiscono una elevata resistenza alla trazione, usura, abrasione e scintillio. La guaina può essere dilatata in senso assiale per facilitare il passaggio dei cavi. Offrono una elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un ampia banda di frequenze. L’articolo 60GCUK è strutturato da un tubo in PVC liscio posto internamente alla treccia.

Caratteristiche tecniche

colore

Stagno

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Rame

diametro nominale

22 mm

temperatura

150 ... -75 °C

diametro del fascio

12 ... 22 mm

CALZA RAME HG-CU 15MM 12 22