Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK60GCU-13
Cod. Produttore
60GCU-13
Cod. EAN
8033648173081

Informazioni di prodotto

  • Materiale: rame stagnato
  • Diametro: 10 mm
  • Resistenza: alta trazione e usura
  • Protezione: interferenze elettromagnetiche
  • Guaina: espandibile assialmente
  • Finitura: tubo PVC interno (60GCUK)
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: 60GCU
Descrizione del produttore: Calze trecciate realizzate con rame stagnato (60GCU-60GCUK) , conferiscono una elevata resistenza alla trazione, usura, abrasione e scintillio. La guaina può essere dilatata in senso assiale per facilitare il passaggio dei cavi. Offrono una elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un ampia banda di frequenze. L’articolo 60GCUK è strutturato da un tubo in PVC liscio posto internamente alla treccia.

colore

Stagno

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Rame

diametro nominale

17 mm

temperatura

150 ... -75 °C

diametro del fascio

8 ... 17 mm

Produttore

DKC

CALZA RAME HG-CU 10MM 8 17