Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK60HT-30
Cod. Produttore
60HT-30
Cod. EAN
8033648224943

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 30 mm
  • Materiale: Fibra di vetro “E”
  • Rivestimento: Silicone rosso 1 mm
  • Flessibilità: Estremamente alta
  • Applicazione: Isolamento e protezione cavi
  • Resistenza: Alta temperatura
  • Adattabilità: Conforme a tubi e cavi
  • Serie: DK60HT
Descrizione del produttore: Calze trecciate realizzate con fili di fibra di vetro “E”, ricoperti da silicone rosso (spessore 1mm). In funzione della loro costruzione con processo unico, risultano estremamente flessibili e si conformano facilmente a forme e profili, adattandosi a tubi e cavi in modo aderente. Trovano una pronta applicazione come isolamento e/o protezione dei cavi in varie applicazioni industriali dove è richiesta una barriera protettiva per l’alta temperatura.

colore

Rosso

resistente al calore

diametro interno

30 mm

Produttore

DKC

CALZA IN FIBRA DI VETRO 30MM