Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK60HT-25
Cod. Produttore
60HT-25
Cod. EAN
8033648224929

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 25 mm
  • Materiale: fibra di vetro “E”
  • Rivestimento: silicone rosso 1mm
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: isolamento e protezione
  • Resistenza: alta temperatura
  • Adattabilità: tubi e cavi
  • Serie: DK60HT
Descrizione del produttore: Calze trecciate realizzate con fili di fibra di vetro “E”, ricoperti da silicone rosso (spessore 1mm). In funzione della loro costruzione con processo unico, risultano estremamente flessibili e si conformano facilmente a forme e profili, adattandosi a tubi e cavi in modo aderente. Trovano una pronta applicazione come isolamento e/o protezione dei cavi in varie applicazioni industriali dove è richiesta una barriera protettiva per l’alta temperatura.

colore

Rosso

resistente al calore

diametro interno

25 mm

Produttore

DKC

CALZA IN FIBRA DI VETRO 25MM