› Cavi › Accessori MediaTensione

Calotta termorestringente 4 vie SKE 4F/3+4 per cavi 25-150 mm² Media Tensione

3M
Cod. Rexel 3M7000032395
Cod. Produttore 7000032395
Cod. EAN 4046719176380

Informazioni principali

  • Serie: SKE 4F 3+4 TERMIN BT
  • Tensione nominale: BT (bassa tensione)
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Protezione: Ritardante fiamma
  • Sigillatura: Adesivo interno
  • Applicazione: Isolamento terminazioni
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/UE
  • Qualifica: MIL I 81765 1

Descrizione del prodotto

Calotta multipolare termorestringente progettata per la protezione e l'isolamento di connessioni elettriche. Realizzata in materiale resistente, garantisce una perfetta tenuta e durata nel tempo, ideale per applicazioni su cavi quadripolari. La sua struttura consente un'installazione sicura e affidabile, assicurando isolamento elettrico e protezione contro agenti esterni. Adatta per utilizzi in impianti elettrici che richiedono sicurezza e robustezza nelle giunzioni. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Le calotte per isolamento cavi termoretraibili 3M™ isolano e sigillano le terminazioni nei cavi sotto guaina o armati a conduttore multiplo. Questa calotta per operazioni pesanti offre una buona protezione elettrica e meccanica. La struttura in poliolefina reticolata e qualificata MIL I 81765 1 è semirigida e ritardante alla fiamma. La calotta per isolamento cavi termoretraibile 3M™ presenta un rivestimento interno di adesivo che garantisce un'affidabile sigillatura ambientale delle terminazioni nei cavi e nelle estremità dei condotti. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Caratteristiche tecniche

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

170 mm

diametro gambo prima della contrazione

57 mm

diametro gambo dopo la contrazione

23 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

6 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

30 mm

Calotta termorestringente 4 vie SKE 4F/3+4 per cavi 25-150 mm² Media Tensione