› Cavi › Accessori MediaTensione

Calotta termorestringente 4 vie SKE 4F/1+2 per cavi 4-35 mm² isolamento elettrico media tensione

3M
Cod. Rexel 3M7000032394
Cod. Produttore 7000032394
Cod. EAN 4046719176366

Informazioni principali

  • Descrizione: SKE 4F 1+2 TERMIN BT QUADRIP
  • Isolamento: Calotta termoretraibile
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Protezione: Ritardante fiamma
  • Sigillatura: Adesivo interno
  • Certificazione: MIL I 81765 1
  • Conformità: RoHS 2011/65/UE
  • Serie: 3M™

Descrizione del prodotto

Calotte multipolari per terminazioni elettriche, progettate per garantire un isolamento affidabile e una protezione ottimale dei collegamenti. Realizzate con materiale termorestringente a freddo, assicurano una perfetta aderenza e resistenza agli agenti esterni. Ideali per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, queste calotte quadripolari offrono facilità di installazione e un’elevata qualità nei sistemi di connessione elettrica. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Le calotte per isolamento cavi termoretraibili 3M™ isolano e sigillano le terminazioni nei cavi sotto guaina o armati a conduttore multiplo. Questa calotta per operazioni pesanti offre una buona protezione elettrica e meccanica. La struttura in poliolefina reticolata e qualificata MIL I 81765 1 è semirigida e ritardante alla fiamma. La calotta per isolamento cavi termoretraibile 3M™ presenta un rivestimento interno di adesivo che garantisce un'affidabile sigillatura ambientale delle terminazioni nei cavi e nelle estremità dei condotti. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Caratteristiche tecniche

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza totale dopo la retrazione

100 mm

diametro gambo prima della contrazione

35 mm

diametro gambo dopo la contrazione

12 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

4 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

15 mm

Calotta termorestringente 4 vie SKE 4F/1+2 per cavi 4-35 mm² isolamento elettrico media tensione