›

Calotta stagna IP55 spina inserita 2 moduli per scatola incasso 3 moduli Eikon Arké Plana

Cod. Rexel VI14963
Cod. Produttore 14963
Cod. EAN 8007352656208

Informazioni principali

  • Protezione: IP55
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo: Calotta stagna
  • Montaggio: Scatola 3 moduli
  • Compatibilità: Eikon, Arké, Plana
  • Fissaggio: A spina inserita
  • Serie: VI14963
  • Quantità consigliata: 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Calotta stagna IP55 a spina inserita, 2 moduli Eikon, Arké e Plana, per installazione su scatola da incasso 3 moduli

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

superficie di fissaggio

Altro

con materiali di riempimento e isolanti

Calotta stagna IP55 spina inserita 2 moduli per scatola incasso 3 moduli Eikon Arké Plana