Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216427
Cod. Produttore
216427

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Calott pulsante piatto
  • Altezza caratteri: 5 mm o 3 mm
  • Scritta: Serigrafia personalizzata
  • Compatibilità: M22(S)-D-X, M30C-FD-X
  • Collegamento: Non SmartWire-DT
  • Apparecchio: Singolo
  • Assortimento: Accessori
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Calotta piatta per pulsante modello M22-XD-O-O, caratterizzata da un design funzionale e compatto. Realizzata per garantire un'installazione semplice e una lunga durata, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti. La forma piatta assicura un ingombro ridotto, facilitando l'integrazione in quadri e pannelli di controllo. Progettata per offrire precisione e sicurezza nei comandi elettrici, questa calotta è un elemento essenziale per sistemi di automazione e controllo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: con serigrafia personalizzata tramite Labeleditor → Scheda tecnica, altre informazioni prodotto (link), Scelta per: Senza scritta, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

larghezza

24 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

3 mm

forma

Tondo

Tipologia costruttiva

Piatto

diametro del programma

22 mm

adatto per pulsante

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Capsula pulsante piatto M22 accessori automazione industriale Germania