Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216444
Cod. Produttore
216444
Cod. EAN
4015082164447

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22-XDL-Y CALOTTA PULS LUM PIATTO G
  • Forma: tonda
  • Design: piatto e luminoso
  • Applicazioni: industriali e residenziali
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: Moeller series
  • Funzionalità: ottimale
  • Quantità consigliata: 10
Calotta per pulsante luminoso con design piatto e forma tonda, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando visivo chiaro e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo, questa calotta si adatta perfettamente a pulsanti standard, offrendo una superficie liscia e uniforme che facilita l’illuminazione e l’identificazione del comando. Il colore verde contribuisce a una rapida distinzione visiva, rendendola adatta a impianti elettrici dove la sicurezza e la precisione sono fondamentali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La calotta pulsante M22-XDL-Y di Moeller è un accessorio elettrico essenziale, progettato per garantire una funzionalità ottimale. Realizzata con materiali di alta qualità, la calotta presenta una forma tonda che si integra perfettamente in vari contesti. Il suo design piatto e luminoso offre un'estetica moderna, rendendola ideale per applicazioni sia industriali che residenziali. Scegli questa calotta per un'illuminazione efficace e un tocco di stile nei tuoi progetti elettrici.

larghezza

24 mm

altezza

3 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Produttore

Calotta pulsante M22-XDL-Y luminosa piatta per automazione industriale e residenziale