Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266773
Cod. Produttore
266773
Cod. EAN
4015082667733

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Calotta protezione IP2X
  • Compatibilità: NZM2, PN2, N(S)2
  • Poli supportati: 3 o 4 poli
  • Sezione conduttori: max 25 mm²
  • Montaggio: flessibile, modulare
  • Grado protezione: IP2X
  • Protezione vano collegamento: con mantello
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Calotta di protezione IP2X progettata per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici, adatta a dispositivi con 3 poli. Realizzata con materiali resistenti, assicura un'efficace barriera contro il contatto accidentale con parti attive, migliorando la protezione dell'installazione. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato standard di sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Protezione del vano di collegamento con cavi collegati al morsetto a mantello. con 2 conduttori con sezione massima di 25mm 2 o AWG4. Non combinabile con collegamento circuiti ausiliari NZM-XSTK. Utilizzabile per: NZM2, PN2, N(S)2

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Produttore

Calotta protezione IP2X 3 poli per interruttori NZM2 PN2 N(S)2