Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266744
Cod. Produttore
266744
Cod. EAN
4015082667443

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Calotta protezione IP2X
  • Compatibile: NZM1, PN1, N1
  • Poli supportati: 3 o 4 poli
  • Montaggio: Flessibile e modulare
  • Grado protezione: IP2X contro contatti
  • Protezione vano: Collegamenti morsetto a mantello
  • Non combinabile: Con NZM-XSTK ausiliari
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Calotta di protezione con grado di protezione IP2X progettata per garantire sicurezza e isolamento nei sistemi elettrici. Adatta per dispositivi a 3 poli, assicura una copertura affidabile contro il contatto accidentale con parti attive. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Protezione del vano di collegamento con cavi collegati al morsetto a mantello. non combinabile con collegamento circuiti ausiliari NZM-XSTK. Utilizzabile per: NZM1, PN1, N1

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Produttore

Calotta protezione IP2X 3 poli per interruttori NZM serie