Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266808
Cod. Produttore
266808
Cod. EAN
4015082668082

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Calotta protezione IP2X 3
  • Grado protezione: IP2X
  • Compatibilità: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
  • Montaggio: Esterno su NZM3-..-(C)NA
  • Sezione max conduttori: 70 mm²
  • Poli supportati: 3 o 4 poli
  • Applicazione: Interruttori automatici potenza
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Calotta di protezione IP2X progettata per dispositivi a 3 poli, garantisce un elevato livello di sicurezza contro il contatto accidentale con parti in tensione. Realizzata con materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza elettrica, assicura protezione affidabile in ambienti industriali e civili. Ideale per l’installazione su interruttori modulari, contribuisce a mantenere l’integrità dell’impianto elettrico prevenendo rischi di cortocircuito e danni meccanici. La sua compattezza e facilità di montaggio la rendono un componente essenziale per la sicurezza e la funzionalità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Per il montaggio esterno su NZM3-..-(C)NA o N3...-NA vale, con 2 conduttori con sezione massima di 70mm². Utilizzabile per NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Produttore

Calotta protezione IP2X 3 poli per interruttori NZM3 montaggio esterno