Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30943.01
Cod. Produttore
30943.01
Cod. EAN
8007352785380

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP55
  • Numero moduli: 3
  • Tipo: Calotta da parete
  • Materiale: Canapa
  • Incluso: Viti
  • Installazione: Incasso
  • Compatibilità: Scatole 3 moduli
  • Serie: Linea

Documentazione tecnica

Calotta in plastica con grado di protezione IP55, progettata per garantire un elevato isolamento e protezione contro polvere e acqua. Include viti in canapa per un fissaggio sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e duraturi, con materiali di riempimento e isolanti integrati per una maggiore sicurezza. La superficie di fissaggio è di tipo speciale, adatta a installazioni in ambienti che necessitano di protezione avanzata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Calotta da parete IP55, 3 moduli Linea, con viti, per scatole da incasso 3 moduli, canapa

materiale

Plastica

superficie di fissaggio

Altro

con materiali di riempimento e isolanti

Produttore

Calotta IP55 3 moduli parete con viti canapa per installazioni elettriche

€ 13,79 x 1 pz.
(pz.)