Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM119871
Cod. Produttore
119871
Cod. EAN
4015081177226

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Calotta protettiva CAP
  • Compatibilità: NZM3-4
  • Montaggio: Flessibile e modulare
  • Poli supportati: 3 o 4 poli
  • Protezione: IP2X contro contatti
  • Materiale: Conduttore isolante
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Interruttori potenza

Documentazione tecnica

Calotta protettiva NZM3-4-XKSAE progettata per garantire sicurezza e protezione nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una copertura affidabile per componenti elettrici, contribuendo a prevenire danni meccanici e contatti accidentali. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una protezione efficace e duratura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Protezione contro contatti accidentali con collegamento di capicorda al collegamento a vite. con l'impiego di materiale conduttore isolante con grado di protezione IP2X. Utilizzabile per NZM3(-4)1, PN3(-4), NS3(-4)

Tipologia

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Calotta protettiva capicorda NZM3-4 per interruttori modulari