Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
A parete
colore
Grigio
larghezza
51 mm
altezza
131 mm
profondità
60 mm
numero di file
1
profondità interna
59 mm
barra DIN
Materiale del corpo
Plastica
Numero moduli DIN
2
grado di protezione (IP)
IP40
esecuzione coperchio
Con taglio
Disponibilità:
Prodotto non rendibile