Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM119876
Cod. Produttore
119876
Cod. EAN
4015081177271

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM4-XKSAV CALOTTA
  • Serie: Moeller series
  • Protezione IP: IP2X
  • Montaggio: Flessibile modulare
  • Compatibilità: NZM4, N(S)4, NZM4-XKV95
  • Uso: Accessorio interruttori
  • Isolamento: Contatti accidentali
  • Non combinabile: NZM4-XKV110

Documentazione tecnica

Calotta di protezione progettata per piastre di collegamento elettriche, ideale per garantire sicurezza e isolamento nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nell’uso quotidiano, contribuendo a prevenire contatti accidentali e migliorare la sicurezza degli impianti. Adatta per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una protezione efficace delle piastre di connessione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 poli. Isolamento/protezione contro contatti accidentali con collegamento di capicorda o sbarre alle piastre di collegamento allargate. con l'impiego di materiale conduttore isolante con grado di protezione IP2X. non combinabile con piastre di collegamento allargate NZM4-XKV110. Utilizzabile per: NZM4, N(S)4, NZM4-XKV95(KB)

Tipologia

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Calotta protezione IP2X per interruttori NZM4 serie elettrica