Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM119858
Cod. Produttore
119858
Cod. EAN
4015081177103

Informazioni di prodotto

  • Serie: NZM3
  • Montaggio flessibile modulare
  • Protezione IP2X isolante
  • Compatibile piastre allargate
  • Utilizzo: interruttori 3 poli
  • Isolamento contro contatti accidentali
  • Materiale conduttore isolante
  • Non combinabile con NZM3-XKV70KB

Documentazione tecnica

Calotta di protezione progettata per piastre elettriche, ideale per garantire sicurezza e isolamento nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo componente è adatto per applicazioni che richiedono protezione aggiuntiva delle piastre, facilitando l'integrazione nei sistemi elettrici con elevati standard di sicurezza. La calotta è compatibile con dispositivi modulari, offrendo una soluzione funzionale per la protezione delle parti elettriche esposte. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 poli. Isolamento/protezione contro contatti accidentali con collegamento di capicorda o sbarre alle piastre di collegamento allargate. utilizzabile anche per piastre di collegamento allargate NZM3-XKV70(-2) con morsetti NZM3-XK300 o NZM3-XK22x21 o NZM4-XKA. con l'impiego di materiale conduttore isolante con grado di protezione IP2X. Non combinabile con piastre di collegamento allargate NZM3-XKV70KB. Utilizzabile per: NZM3, PN3, N(S)3, NZM3-XKV70(-2)

Tipologia

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Calotta protezione modulari per interruttori NZM3 piastre allargate Germania